入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 1000〜2999ポンド |
キャスター製品グループ | キングピンレスキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | キングピンレススイベル |
キャスターホイール素材 | フェノール |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | フェノール |
デュロメータ | 90ショアD |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | D |
内側のボルト穴の間隔 | 4.125 " |
負荷定格 | 1200ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 5.5 " |
全体の高さ | 8" |
プレートキャスター芯材 | フェノール |
プレートキャスターロック | ロックは含まれていません |
プレートキャスターホイール素材 | フェノール |
プレートサイズ | 5-3/8" x 6-3/4" |
プレート厚 | 5 / 32 " |
プレート型 | D |
レースウェイ | シングルボール |
交換用ホイール | 製造元No.150 RP1G |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | Â65度から250度F |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 6" |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 3.29 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8716900000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。