入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Replプロペラ、ハブレス |
CFM @ 0.000インチSP | 2519 |
CFM @ 0.300インチSP | 2150 |
マックス。 RPM | 1725 |
最小HP | 1/3 |
ブレードの数 | 4 |
ピッチ | 20度 |
プロペラ径 | 16 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
必要 | 交換可能な六角ハブ2A563または2A564または2A565 |
回転 | CW |
船の重量(kg) | 1.16 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.300インチSP | ブレードの数 | ピッチ | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1603-22R | 2136 | 1815 | 3 | 22度 | CW | ¥16,143 | |
T1603-22L | 2136 | 1815 | 3 | 22度 | CCW | ¥18,997 | |
T1604-23R | 2746 | 2391 | 4 | 23度 | CW | ¥13,287 | |
606003-SGL | 2746 | 2391 | 4 | 23度 | CCW | ¥13,047 | |
606004-SGL | 3050 | 2729 | 4 | 27度 | CW | ¥13,277 | |
T1604-27L | 3050 | 2729 | 4 | 27度 | CCW | ¥12,586 | |
T1604-33R | 3497 | 3167 | 4 | 33度 | CW | ¥13,287 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。