入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Replプロペラ、ハブレス |
CFM @ 0.000インチSP | 981 |
CFM @ 0.300インチSP | 674 |
マックス。 RPM | 1725 |
最小HP | 1/8 |
ブレードの数 | 4 |
ピッチ | 23度 |
プロペラ径 | 12 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
必要 | 交換可能な六角ハブ2A563または2A564または2A565 |
回転 | CW |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。