RETRACTA-BELT WM6500-BYD-WP-RE ウォール バリア 65 フィート ブラック/イエロー ベルト
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
アイテム価格 | リトラクタブルベルトバリア |
ベルトカラー | 黒/黄色の対角線 |
ベルトの長さ | 65ft。 |
色 | ブラック |
終了 | スムースブラック |
高さ | 10 " |
取り付けスタイル | 固定取り付けプレート |
タイプ | シングルベルト |
船の重量(kg) | 9.28 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 7616995090 |
プロダクト | モデル | タイプ | ベルトカラー | ベルトの長さ | ベルトメッセージ | 色 | 終了 | 高さ | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM5000-BYD-HDRE | シングルベルト | 黒/黄色の対角線 | 50ft。 | - | ブラック | スムースブラック | 8.5 " | 固定取り付けプレート | ¥154,878 | ||
WM412SB15-AAO-RE | ウォールマウントシングルラインベルト | 白のテキストで赤 | 15ft。 | 許可されたアクセスのみ | ブラック | ブラック | 4 | 固定/取り外し可能な取り付けプレート | ¥33,583 | ||
WM412SB15-NE-RE | ウォールマウントシングルラインベルト | 白のテキストで赤 | 15ft。 | 立入り禁止 | ブラック | ブラック | 4 | 固定/取り外し可能な取り付けプレート | ¥33,583 | ||
WM412SB15-RWD-RE | ウォールマウントシングルラインベルト | 赤と白の斜めの縞模様 | 15ft。 | - | ブラック | ブラック | 4 | 固定/取り外し可能な取り付けプレート | ¥31,086 | ||
WM412YW15-BL-RE | ウォールマウントシングルラインベルト | 青 | 15ft。 | - | イエロー | イエロー | 4 | 固定/取り外し可能な取り付けプレート | ¥31,086 | ||
WM412YW15-YW-RE | ウォールマウントシングルラインベルト | イエロー | 15ft。 | - | イエロー | イエロー | 4 | 固定/取り外し可能な取り付けプレート | ¥31,086 | ||
WM412SB20-AAO-RE | ウォールマウントシングルラインベルト | 白のテキストで赤 | 20ft。 | 許可されたアクセスのみ | ブラック | ブラック | 4 | 固定/取り外し可能な取り付けプレート | ¥36,025 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。