RETRACTA-BELT 302PSB-BYD ベルト付きバリアポスト 高さ 40 インチ、長さ 10 フィート
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
アイテム価格 | ベルト付きバリアポスト |
基本径 | 15 " |
ベースフィニッシュ | ブラック |
ベース材料 | リサイクルゴム |
基底型 | 正方形である |
ベルトカラー | 黒と黄色の斜めの縞模様 |
ベルトの長さ | 10ft。 |
ベルト幅 | 2" |
ベルト数 | 1 |
ポスト径 | 2.5 " |
仕上げ後 | ブラック |
ポストの高さ | 40 " |
投稿資料 | PVC |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 15.27 |
船の長さ(cm) | 106.71 |
船幅(cm) | 40.67 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 投稿資料 | 基本径 | ベースフィニッシュ | ベース材料 | 基底型 | ベルトカラー | ベルトの長さ | 仕上げ後 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300PC-BK | 鋼 | 14 " | 洗練されたクロム | 鋳鉄 | 傾斜 | ブラック | 10ft。 | 洗練されたクロム | ¥50,228 | ||
300PC-BL | 鋼 | 14 " | 洗練されたクロム | 鋳鉄 | 傾斜 | 青 | 10ft。 | 洗練されたクロム | ¥50,228 | ||
300PC-RD | 鋼 | 14 " | 洗練されたクロム | 鋳鉄 | 傾斜 | レッド | 10ft。 | 洗練されたクロム | ¥50,228 | ||
322PSB-BYD | PVC | 15 " | ブラック | リサイクルゴム | 正方形である | 黒と黄色の斜めの縞模様 | 15ft。 | ブラック | ¥49,346 | ||
322PWH-BYD | PVC | 15 " | ブラック | リサイクルゴム | 正方形である | 黒と黄色の斜めの縞模様 | 15ft。 | ホワイト | ¥49,346 | ||
322PWH-CAU | PVC | 15 " | ブラック | リサイクルゴム | 正方形である | 黒のテキストで黄色 | 15ft。 | ホワイト | ¥49,346 | ||
322PYW-BYD | PVC | 15 " | ブラック | リサイクルゴム | 正方形である | 黒と黄色の斜めの縞模様 | 15ft。 | イエロー | ¥49,346 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。