入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サニタリーダイヤル温度計 |
正確さ | +/- 1% |
調整 | 外部 |
シミュレーション例 | 密閉シール |
ケースの材質 | ステンレス鋼 |
コイル仕上げ | 振動用のシリコーン充填可能 |
接続場所 | ボトム |
接続サイズ | 1-1 / 2 "サニタリー |
サイズダイヤル | 3" |
検知素子 | バイメタル |
幹径 | 1 / 4 " |
茎の長さ | 6" |
ステム素材 | ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | 0度150度 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | US |
モデル | ケースの材質 | 接続場所 | サイズダイヤル | 茎の長さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA025CF21 | 300シリーズポリッシュステンレススチール | 戻る | 3" | 2.5 " | -40度から120度 | ¥33,908 | |
AA040CF43 | ステンレス鋼 | 戻る | 3" | 4" | 0度200度 | ¥33,908 | |
AA040CF47 | ステンレス鋼 | 戻る | 3" | 4" | 0度250度 | ¥33,908 | |
AA040CF39 | 300シリーズポリッシュステンレススチール | 戻る | 3" | 4" | 0度150度 | ¥33,908 | |
AA060CF43 | ステンレス鋼 | 戻る | 3" | 6" | 0度200度 | ¥33,908 | |
AA060CF39 | 300シリーズポリッシュステンレススチール | 戻る | 3" | 6" | 0度150度 | ¥33,908 | |
BB090CF39 | ステンレス鋼 | 戻る | 5" | 9" | 0度150度 | ¥35,608 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。