入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気ダイヤル表面温度計 |
正確さ | +/- 2% |
ケースの材質 | アルミニウム |
接続場所 | 戻る |
サイズダイヤル | 2" |
検知素子 | バイメタル |
温度。 範囲 | 50度750度 |
窓材 | プラスチック |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。