入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スキージキット |
ブレードの高さ | 4-21 / 64」 |
ブレードの長さ | 24 " |
ブレード材質 | 発泡ゴム |
ブレードスタイル | ストレートダブルブレード |
色 | パープル |
接続タイプ | ねじ付き |
FDA準拠 | 有り |
フレーム材料 | ポリプロピレン |
ハンドルの長さ | 59 " |
ハンドル材料 | ポリプロピレン |
船の重量(kg) | 1.32 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | DK |
プロダクト | モデル | ブレードの長さ | 色 | ハンドルの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
77532/29362 | 20 " | グリーン | 51 " | ¥19,309 | ||
77533/29363 | 20 " | 青 | 51 " | ¥19,309 | ||
77534/29364 | 20 " | レッド | 51 " | ¥19,309 | ||
77535/29365 | 20 " | ホワイト | 51 " | ¥19,309 | ||
77536/29366 | 20 " | イエロー | 51 " | ¥19,309 | ||
77532/29382 | 20 " | グリーン | 59 " | ¥20,487 | ||
77533/29383 | 20 " | 青 | 61 " | ¥20,487 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。