入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スキージヘッド |
ブレードの高さ | 4-21 / 64」 |
ブレードの長さ | 24 " |
ブレード材質 | 発泡ゴム |
ブレードスタイル | ストレートダブルブレード |
色 | 青 |
接続タイプ | ねじ付き |
FDA準拠 | 有り |
フレーム材料 | ポリプロピレン |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | DK |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。