REMCO6922トートタブホワイト用蓋| AD8PTC 4LMK4

REMCO 6922 トートタブ用蓋 ホワイト

在庫あり
アイテム:AD8PTC モデル:6922相互参照:4LMK4

入手する 5月 16, 木曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥54,746 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格トートタブの蓋
ホワイト
材料ポリエチレン
外の高さ36.5 "
外側の長さ41 "

発送情報:

船の重量(kg) 5.85
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)92.71
船幅(cm)104.14
HSコード3923500000
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

REMCO 6922 トートタブ用蓋 ホワイト
¥54,746 /単価