アイテム価格 | 工業用ショベルブレード |
ブレードの長さ | 14 " |
ブレード材質 | ポリプロピレン |
ブレードタイプ | スクエアポイント |
ブレード幅 | 10.5 " |
色 | グリーン |
設計 | ブレードのみ |
ハンドル材料 | ポリプロピレン |
ハンドルタイプ | キャップ |
金属検出可能 | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 20 " |
タイプ | 非火花性、耐薬品性/耐腐食性 |
作業温度。 | -22〜176度F |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 72.39 |
船の長さ(cm) | 36.07 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 3924905650 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。