入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 小さなスクープ |
容量 | 32オンス |
色 | 青 |
材料 | ポリプロピレン |
金属検出可能 | 有り |
全体の高さ | 5" |
全体の長さ(Overall Length) | 11.5 " |
全幅 | 2.75 " |
タイプ | 金属検出可能 |
UPC | 812904022039 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3924905650 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。