入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックチェンジディスク |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | コーティングされました |
色 | ブラウン |
グリット | 60 |
マックス。 RPM | 20,000 RPM |
全体の直径 | 3" |
船の重量(kg) | 0.45 |
原産国 | USA |
モデル | 全体の直径 | 研磨材 | バッキング材 | 幅(Width) | 色 | グレード | グリット | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60440208928 | - | 酸化アルミニウム | 布 | - | ブラウン | 余分な粗い | 36 | - | ¥11,623 | |
60440209223 | - | 酸化アルミニウム | 布 | - | ブラウン | M | 100 | - | ¥11,623 | |
947A | NF | セラミック | ポリエステル/コットン | 2" | オレンジ | M | 80 | 72 " | ¥2,490 | |
947A | NF | セラミック | ポリエステル/コットン | 2" | オレンジ | M | 60 | 72 " | ¥2,584 | |
947A | NF | セラミック | ポリエステル/コットン | 2" | オレンジ | 終了 | 120 | 72 " | ¥2,295 | |
947A | NF | セラミック | ポリエステル/コットン | 2" | オレンジ | M | 80 | 60 " | ¥2,220 | |
947A | NF | セラミック | ポリエステル/コットン | 2" | オレンジ | M | 60 | 60 " | ¥2,424 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。