入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドルなしのチューブブラシ |
耐酸性 | 有り |
剛毛の色 | ブラック |
ブリストル素材 | ポリエステル |
ブラシの長さ | 5.75 " |
ブラシ幅 | 3.5 " |
カラーコーディングシステム | 有り |
FDA準拠 | 有り |
塗りつぶしタイプ | 硬いポリエステル |
ハンドルの色 | ブラック |
全体の長さ(Overall Length) | 6.25 " |
温度 抵抗 | 有り |
トリムの長さ | 3.5 " |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | DK |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。