入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンジットチューブコネクタ |
色 | ブラック |
接続タイプ/サイズ | 1 "MNPT |
IP評価 | 67 |
材料 | ナイロン |
温度。 範囲 | -40〜302度F |
チューブサイズ | 1.41 " |
タイプ | ストレート |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 接続タイプ/サイズ | IP評価 | チューブサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGOB-07G00 | 雄ガスねじ1/4 " | 54 | 0.276 " | シール付 | ¥648 | ||
VPGRB-10G00 | 雄ガスねじ3/8 " | 67 | 0.393 " | シール付きストレートフィッティング | ¥1,600 | ||
VPGRB-12N02 | 1/2 "MNPT | 67 | 0.472 " | ストレート | ¥1,598 | ||
VPGRB-17N02 | 1/2 "MNPT | 67 | 0.669 " | ストレート | ¥1,670 | ||
VPGRB-23N04 | 3/4 "MNPT | 67 | 0.905 " | ストレート | ¥2,539 | ||
VPGRB-36N07 | 1-1 / 4 "MNPT | 67 | 1.42 " | ストレート | ¥5,163 | ||
VPGRB-48N08 | 2 "MNPT | 67 | 1.889 " | ストレート | ¥6,596 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。