入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コルゲートチューブ |
色 | ブラック |
内部径 | 0.252 " |
長さ | 45ft。 |
材料 | ナイロン6 |
公称寸法 | 1 / 4 " |
外径 | 0.393 " |
温度。 範囲 | -40〜302度 |
壁の厚さ | .012 |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | DE |
モデル | 内部径 | 長さ | 公称寸法 | 外径 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パレブ-07G-10 | 0.252 " | 10ft。 | 1 / 4 " | 0.393 " | .012 | ¥2,080 | |
パレブ-07G-25 | 0.252 " | 25ft。 | 1 / 4 " | 0.393 " | .012 | ¥5,284 | |
パレブ-10F-10 | 0.378 " | 10ft。 | 5 / 16 " | 0.512 " | .012 | ¥2,365 | |
パレブ-10F-25 | 0.378 " | 25ft。 | 5 / 16 " | 0.512 " | .012 | ¥5,924 | |
パレブ-10F-45 | 0.378 " | 45ft。 | 5 / 16 " | 0.512 " | .012 | ¥10,425 | |
パレブ-12F-10 | 0.48 " | 10ft。 | 3 / 8 " | 0.618 " | .0098 | ¥2,533 | |
パレブ-12F-25 | 0.48 " | 25ft。 | 3 / 8 " | 0.618 " | .0098 | ¥6,372 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。