入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アナログ屈折計、高精度 |
正確さ | 0.1ブリックス |
自動温度補正 | Y |
直径 | 1.5 |
演算 | 飲料、ジュース、食品甘味料 |
高さ | 1.5 |
長さ | 9.7 |
レンジ | 0から30Brix |
解像度 | 0.1ブリックス |
タイプ | ログマニュアル |
幅(Width) | 1.5 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 9027508015 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 正確さ | 演算 | 高さ | レンジ | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137536L0 | 0.001 USG、0.2 g / 100 mL | 獣医臨床屈折計は、小動物と大動物の使用量、血清タンパク質濃度を測定します | 1.5ft。 | 1.000-1.060尿比重小動物、1.000-1.060尿比重大動物、2.0-14.0 g / 100mL血清タンパク質 | 0.001 USG、0.2 g / 100mL | ¥57,887 | ||
137564L0 | 0.55 deg C | エチレングリコールとプロピレングリコールの凝固点、エチレングリコールとプロピレングリコールの濃度、電池電解質の比重と充電レベル | 1.5 | 0〜-48 Cエチレングリコール、0〜-48 Cプロピレングリコール、0-70エチレングリコール、0-61プロピレングリコール、1.100-1.400電解質比重 | 0.55 deg C | ¥53,645 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。