入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブレーキコントロールハーネス |
高さ | 2" |
長さ | 6.593 |
サイズ | 6.6 X 3.9 X 2 " |
幅(Width) | 3 29 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8544300000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7443942 | 8.875 " | ブレーキコントロールアダプターハーネス | 3.875 " | 3.875 X 1.875 X 8.875 " | 1.88 " | ¥3,846 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。