REESE 195356 ジャック 5000 ポンド
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
アイテム価格 | ジャック |
調節範囲 | 15 |
ベース(Base) | フットプレート |
構造 | 鋼 |
終了 | 塗装済みアウター、クリア亜鉛インナー |
Handle | 横風 |
リフト範囲 | 15 " |
吊り上げ能力 | 5000ポンド |
負荷容量 | 5000ポンド |
取りつけ金具 | 管状スイベルマウント |
全体の高さ | 39.4 " |
引き込み長さ | 24.4 " |
静的負荷容量 | 5000ポンド |
タイプ | スクエアジャック-管状スイベルマウント-ラウンド |
船の重量(kg) | 8.33 |
船高(cm) | 62.74 |
船の長さ(cm) | 25.65 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8425490000 |
プロダクト | モデル | 引き込み長さ | 調節範囲 | 終了 | 静的負荷容量 | タイプ | Handle | リフト範囲 | 吊り上げ能力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1514430117 | 17.7 " | 10 | 塗装済みアウター、クリア亜鉛インナー | 3000ポンド | 標準の丸いジャッキ-止め輪スイベルのボルト | トップウィンド | 10 " | 2000ポンド | ¥15,663 | ||
180304 | 20.1 " | 20.12 | Painted | 10,000ポンド | スクエアジャック-直接溶接 | トップウィンド | 10 " | 10,000ポンド | ¥41,873 | ||
171401 | 17.95 " | 10 | Painted | 5000ポンド | ラウンドジャッキ-ボルトオンリテーリングリングスイベル | トップウィンド | 10 " | 5000ポンド | ¥15,448 | ||
175000 | 27.2 " | 15 | Painted | 5000ポンド | ラウンドジャック-Aフレーム | トップウィンド | 15 " | 5000ポンド | ¥17,019 | ||
HD50000101 | 25 " | 28.5 | Z-Max600クリア亜鉛 | 5000ポンド | 固定マウントヘビーデューティスクエアドロップレッグジャック | 横風 | 28.5 " | 5000ポンド | ¥61,325 | ||
1413040134 | 26.4 " | 10 | 内部および外部の耐食コーティング | 1600ポンド | サイドウィンドトレーラージャック | 横風 | 10 " | 1600ポンド | ¥69,978 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。