Rees 09003-008 | 凡例プレート、標準、インチ | Raptor Supplies 日本
REES 09003-008 レジェンドプレート、スタンダード、インチ | AX3LGM

REES 09003-008 凡例プレート、標準、インチ

アイテム: AX3LGM モデル:09003-008
¥2,154 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格レジェンドプレート
UPC64867193008
使用するダブルプランジャースイッチ

発送情報:

原産国US

商品の詳細:

Rees 09003-008 レジェンド プレートは、シングル/ダブル プランジャー プッシュボタンまたはリング ガードへの取り付けに最適で、ダブル プランジャー スイッチで使用できます。

特徴:

  • Rees 09003-008 のレジェンド プレートにはインチのレジェンドがあります。
  • プレートサイズは幅2.5インチ、高さ0.66インチです。

互換性のあるアクセサリ:

  • ダブル プランジャー スイッチ: これらのスイッチは、XNUMX つの異なる電気回路の接点を作動させることができます。

基準と承認:

  • 適切な OSHA & ANSI B11.1 規制を満たすようにインストール

よくある質問:

Q. このリース 09003-008 銘板を取り付ける際の注意点を教えてください。

A.

  • このレジェンド プレートは、必要な OSHA および ANSI B11.1 の規制と基準に従って、ポイント オブ オペレーション ガード デバイスが適切に設置および保守されているアプリケーションでのみ使用する必要があります。
  • 効果的な操作ポイントの保護なしで操作購入に進む、ユーザーが重大な怪我を負う可能性があります。

Q. この Rees 09003-008 のレジェンド プレートは何でできていますか?

A. このレジェンド プレートは、黒色の文字が入った透明な陽極酸化アルミニウム構造です。

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

REES 09003-008 凡例プレート、標準、インチ
¥2,154 /単価