REELCRAFT TW7460 OLP 溶接ホースリール、内径 1/4 インチ、200 Psi、ホース長さ 60 フィート
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
アイテム価格 | 溶接ホース |
ホース | 有り |
ホースエンド | 9/16 – 18(F) |
ホースID | 1 / 4 " |
ホースの長さ | 60ft。 |
直径外のホース | 0.53 " |
インレット | 1/4 "NPT(F) |
マックス。 温度 | 150°F |
アウトレット | 9/16 – 18(M) |
圧力 | 200のプサイ |
重量 | 55ポンド。 |
船の重量(kg) | 24.75 |
プロダクト | モデル | ホース | ホースID | ホースの長さ | 直径外のホース | インレット | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW86075 オルプ | 有り | 3 / 8 " | 75ft。 | 0.625 " | 9/16 – 18(M) | 99ポンド。 | ¥320,867 | 見積依頼
| |
TW7450 オルプ | 有り | 1 / 4 " | 50ft。 | 0.53 " | 1/4 "NPT(F) | 50ポンド。 | ¥140,420 | 見積依頼
| |
TW84100 オルプ | 有り | 1 / 4 " | 100ft。 | 0.53 " | 9/16 – 18(M) | 101ポンド。 | ¥273,916 | 見積依頼
| |
TW5425OLP | 有り | 1 / 4 " | 25ft。 | 0.53 " | 1/4 "NPT(F) | 26ポンド。 | ¥80,161 | ||
TW84000 オルプ | いいえ | 1 / 4 " | 100ft。 | 0.53 " | 9/16 – 18(M) | 81ポンド。 | ¥191,049 | 見積依頼
| |
TW5400 オルプ | いいえ | 1 / 4 " | 25ft。 | 0.53 " | 1/4 "NPT(F) | 22ポンド。 | ¥103,033 | 見積依頼
| |
TW7400OLP | いいえ | 1 / 4 " | 60ft。 | 0.53 " | 1/4 "NPT(F) | 42ポンド。 | ¥126,493 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。