REELCRAFT SD13050 OVP 1 ホースリール 3/4 インチ 50 フィート 長さ 300 Psi 210f
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホーズリール |
ベアリング | グリスレス |
ドライブの種類 | 春帰り |
義務評価 | ヘビーデュアルペデスタル、インダストリアル |
終了 | パウダーコーティング |
ホースエンド | 3/4 "(M)NPT |
ホースID | 有り |
直径内ホース | 3 / 4 " |
ホースの長さ | 50ft。 |
ホースアウトレット(In。) | 3/4 "(M)NPT |
住宅資材 | 鋼 |
ラッチ | スタンダード |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 210度F |
取り付け | 壁、柱、ベンチ、トラック |
全体の高さ | 18.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18.75 " |
全幅 | 19.125 " |
リールインレット | 1 "(F)NPT |
シールタイプ | アフラス |
スイベル素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 47.17 |
船高(cm) | 57.91 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
モデル | ホースエンド | 直径内ホース | ホースの長さ | マックス。 圧力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD13035 OLP1 | 3/4 "(M)NPT | 3 / 4 " | 35ft。 | 300のプサイ | 18.75 " | ¥233,904 | |
SD13050 OLP1 | 3/4 "(M)NPT | 3 / 4 " | 50ft。 | 300のプサイ | 18.75 " | ¥238,309 | |
SD14035 OLP1 | 1 "(M)NPT | 1" | 35ft。 | 300のプサイ | 18.75 " | ¥238,309 | |
SD14050 OLP1 | 1 "(M)NPT | 1" | 50ft。 | 300のプサイ | 20.75 " | ¥245,960 | |
SD13035 OVP1 | 3/4 "(M)NPT | 3 / 4 " | 35ft。 | 300のプサイ | 18.75 " | ¥269,835 | |
SD14035 OVP1 | 1 "(M)NPT | 1" | 35ft。 | 250のプサイ | 18.75 " | ¥278,877 | |
SD14050 OVP1 | 1 "(M)NPT | 1" | 50ft。 | 250のプサイ | 20.75 " | ¥395,288 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。