REELCRAFT S601027-5 ホース、内径 1 インチ、250 Psi、ホース長さ 5 フィート | BT7WYH

REELCRAFT S601027-5 ホース、内径 1 インチ、250 Psi、ホース長さ 5 フィート

アイテム:BT7WYH モデル:S601027-5
¥17,958 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemホース
エンドフィッティング11 "NPT(M)
エンドフィッティング21 "NPT(M)
ホースID1"
ホースの長さ 5ft。
ホース材質PVC
ホースタイプ 空気/水
マックス。 温度150°F
圧力250 PSI
重量 3.25ポンド。

商品の詳細:

,リールクラフトの低圧PVCナイロンブレードホース。注: 発生する可能性のある位置ずれや拘束を防ぐために、ホース リールの入口と供給源の間にフレキシブル ホース接続を使用する必要があります。そうしないと保証は無効になります。取り付け時にホースを保護するために、スイベル継手の使用をお勧めします。

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

REELCRAFT S601027-5 ホース、内径 1 インチ、250 Psi、ホース長さ 5 フィート
¥17,958 /単価