REELCRAFT RT835-OMP1 ホースリール 一般産業用 1000 Psi
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ベアリング | 永久潤滑 |
ドライブの種類 | 春帰り |
義務評価 | 一般、産業 |
終了 | パウダーコーティング |
ホースエンド | 1/2 "(M)NPT |
ホースID | 有り |
直径内ホース | 1 / 2 " |
ホースの長さ | 35ft。 |
ホース材質 | SAE100R1T |
ホースアウトレット(In。) | 1/2 "(M)NPT |
ラッチ | トーションスプリング付きアームマウントラッチ |
マックス。 圧力 | 1,000のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
取り付け | 床、壁、天井、ベンチ |
全体の高さ | 17.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16.5 " |
全幅 | 6.25 " |
リールインレット | 1/2 "(F)NPT |
シールタイプ | ブナN |
UPC | 094701013254 |
船の重量(kg) | 14.76 |
船高(cm) | 51.05 |
船の長さ(cm) | 44.2 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | インレット | ホース | ホースエンド | ラッチ | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 取り付け | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT803-OLP1 | - | - | - | 防振、セルフロック | 300のプサイ | 150度F | 床、壁、天井、ベンチ、トラック | - | ¥58,303 | ||
RT403-OLP1 | - | - | - | 防振、セルフロック | 300のプサイ | 150度F | 床、壁、天井、ベンチ、トラック | - | ¥37,785 | ||
RT435-OHP1 | - | - | 1/4 "(M)NPT x 3/8"(M)NPT | トーションスプリング付きアームマウントラッチ | 5,000のプサイ | 150度F | 床、壁、天井、ベンチ | - | ¥85,136 | ||
RT635-OMP1 | - | - | 3/8 "(M)NPT | 防振、セルフロック | 1,000のプサイ | 150度F | 床、壁、天井、ベンチ、トラック | - | ¥80,208 | ||
RT650-OMP1 | - | - | 3/8 "(M)NPT | 防振、セルフロック | 1,000のプサイ | 150度F | 床、壁、天井、ベンチ、トラック | - | ¥103,564 | ||
RT635-OHP1 | - | - | 3/8 "(M)NPT | 防振、セルフロック | 4,000のプサイ | 150度F | 床、壁、天井、ベンチ、トラック | - | ¥99,217 | ||
RT650-OHP1 | - | - | 3/8 "(M)NPT | 防振、セルフロック | 4,000のプサイ | 150度F | 床、壁、天井、ベンチ、トラック | - | ¥141,640 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。