REELCRAFT RT435-OLP ホースリール、内径 1/4 インチ、ホースの長さ 35 フィート
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ホース | 有り |
ホースエンド | 1/4 "NPT(M) |
ホースID | 1 / 4 " |
直径内ホース | 6 mm |
ホースの長さ | 35ft。 |
直径外のホース | 0.475 " |
インレット | 1/2 "NPT(F) |
マックス。 温度 | 150°F |
アウトレット | 1/4 "NPT(F) |
圧力 | 300のプサイ |
リール径 | 419 mm |
重量 | 21ポンド。 |
船の重量(kg) | 9 |
プロダクト | モデル | インレット | ホース | ホースエンド | ラッチ | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 取り付け | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT803-OLP1 | - | - | - | 防振、セルフロック | 300のプサイ | 150度F | 床、壁、天井、ベンチ、トラック | - | ¥58,303 | ||
RT403-OLP1 | - | - | - | 防振、セルフロック | 300のプサイ | 150度F | 床、壁、天井、ベンチ、トラック | - | ¥37,785 | ||
RT835-OMP1 | - | - | 1/2 "(M)NPT | トーションスプリング付きアームマウントラッチ | 1,000のプサイ | 150度F | 床、壁、天井、ベンチ | - | ¥87,049 | ||
RT435-OHP1 | - | - | 1/4 "(M)NPT x 3/8"(M)NPT | トーションスプリング付きアームマウントラッチ | 5,000のプサイ | 150度F | 床、壁、天井、ベンチ | - | ¥85,136 | ||
RT635-OMP1 | - | - | 3/8 "(M)NPT | 防振、セルフロック | 1,000のプサイ | 150度F | 床、壁、天井、ベンチ、トラック | - | ¥80,208 | ||
RT650-OMP1 | - | - | 3/8 "(M)NPT | 防振、セルフロック | 1,000のプサイ | 150度F | 床、壁、天井、ベンチ、トラック | - | ¥103,564 | ||
RT635-OHP1 | - | - | 3/8 "(M)NPT | 防振、セルフロック | 4,000のプサイ | 150度F | 床、壁、天井、ベンチ、トラック | - | ¥99,217 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。