REELCRAFT F83050 OLP1 ホースリール 3/4 インチ 50 フィート 長さ 250 Psi 150f
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ベアリング | 永久潤滑 |
ドライブの種類 | 春帰り |
終了 | パウダーコーティング |
ホースエンド | 3/4 "(M)NPT |
ホースID | 有り |
直径内ホース | 3 / 4 " |
ホースの長さ | 50ft。 |
ホース材質 | 合成ゴム |
ホースアウトレット(In。) | 3/4 "(M)NPT |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
全体の高さ | 25.375 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 10.5 " |
リールインレット | 3/4 "(F)NPT |
シールタイプ | バイトン |
UPC | 094700888839 |
船の重量(kg) | 40.37 |
船高(cm) | 72.9 |
船の長さ(cm) | 72.9 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 4009120050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アウトレット | ホース | ホースエンド | 全幅 | 圧力 | 重量 | ホースID | ホースの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD83000 OLP1 | - | - | 3/4 "FNPT | 14.25 " | - | - | いいえ | 75ft。 | ¥225,205 | ||
F83050OLP | 3/4 "NPT(F) | 有り | 3/4 "NPT(M) | - | 50のプサイ | 89ポンド。 | 3 / 4 " | 50ft。 | ¥244,707 | ||
F83000OLP | 3/4 "NPT(F) | いいえ | - | - | 500 psi | 74ポンド。 | 3 / 4 " | 50ft。 | ¥164,003 | 見積依頼
| |
FD84000OLP | 1 "NPT(F) | いいえ | - | - | 500 psi | 84ポンド。 | 1" | 50ft。 | ¥189,967 | 見積依頼
| |
FD83075OLP | 3/4 "NPT(F) | 有り | 3/4 "NPT(M) | - | 50のプサイ | 115ポンド。 | 3 / 4 " | 75ft。 | ¥308,534 | 見積依頼
| |
FD84035OLP | 1 "NPT(F) | 有り | 1 "NPT(M) | - | 50のプサイ | 94ポンド。 | 1" | 35ft。 | ¥269,156 | 見積依頼
| |
FD84050OLP | 1 "NPT(F) | 有り | 1 "NPT(M) | - | 50のプサイ | 115ポンド。 | 1" | 50ft。 | ¥257,040 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。