REELCRAFT F83000 OLP ホースリール、内径 3/4 インチ、500 Psi、ホース長さ 50 フィート
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホーズリール |
ホース | いいえ |
ホースID | 3 / 4 " |
ホースの長さ | 50ft。 |
直径外のホース | 1.188 " |
インレット | 3/4 "NPT(F) |
マックス。 温度 | 210°F |
アウトレット | 3/4 "NPT(F) |
圧力 | 500 psi |
重量 | 74ポンド。 |
プロダクト | モデル | アウトレット | ホース | ホースエンド | 全幅 | 圧力 | 重量 | ホースID | ホースの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F83050 OLP1 | - | - | 3/4 "(M)NPT | 10.5 " | - | - | 有り | 50ft。 | ¥228,280 | ||
FD83000 OLP1 | - | - | 3/4 "FNPT | 14.25 " | - | - | いいえ | 75ft。 | ¥225,205 | ||
F83050OLP | 3/4 "NPT(F) | 有り | 3/4 "NPT(M) | - | 50のプサイ | 89ポンド。 | 3 / 4 " | 50ft。 | ¥244,707 | ||
FD84000OLP | 1 "NPT(F) | いいえ | - | - | 500 psi | 84ポンド。 | 1" | 50ft。 | ¥189,967 | 見積依頼
| |
FD83075OLP | 3/4 "NPT(F) | 有り | 3/4 "NPT(M) | - | 50のプサイ | 115ポンド。 | 3 / 4 " | 75ft。 | ¥308,534 | 見積依頼
| |
FD84035OLP | 1 "NPT(F) | 有り | 1 "NPT(M) | - | 50のプサイ | 94ポンド。 | 1" | 35ft。 | ¥269,156 | 見積依頼
| |
FD84050OLP | 1 "NPT(F) | 有り | 1 "NPT(M) | - | 50のプサイ | 115ポンド。 | 1" | 50ft。 | ¥257,040 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。