これらの Cookie により、当社の Web サイトが機能します。これには、ログイン/サインアップやアカウント データ、ブラウザ情報、画像とビデオ、ショッピング カートの利用状況などの個人情報のログが含まれます。
さらに、当社は最適化 Cookie を使用して、当社 Web サイトの新機能やデザインをテストします。収集された情報は、当社のウェブサイトと顧客エクスペリエンスの向上に役立ちます。
広告運用
これらの Cookie は、当社の広告のパフォーマンスと関連性を理解し、他の Web サイトやソーシャル メディア上でパーソナライズされた広告を提供し、認識されているサードパーティのアフィリエイト Web サイトから当社のサイトにいつアクセスしたかを追跡するために使用されます。当社がお客様に表示した広告に基づいて購入を行いました。
,Reelcraft のシリーズ CEA 溶接ケーブル リールは、作業エリアの安全性を高め、その結果効率と生産性が向上するように設計されています。これらは、通電中の 400 AMP、90 V DC (最大) 定格の密閉型スリップ リングを通る連続電流経路を備えています。、、、高品質の仕上げと耐食性 – 個別に粉体塗装されたコンポーネントにより、早期腐食から最大限の保護が提供されます。、、すべてボルトで固定された重量物です。ゲージスチール構造により長寿命、使いやすさとメンテナンスが容易です。、手動ドラムロックにより、不使用時にスプールが回転するのを防ぎ、ケーブルの不要な繰り出しを防ぎます。、使用しないときはケーブルを保管し、溶接ケーブルのもつれやよじれを排除します。 、