Item | カート付きホースリール |
ベアリング | 永久潤滑 |
色 | レッド |
構造 | すべてボルトで固定 |
ドライブの種類 | ハンドクランク |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 44.5 " |
ホースID | N |
直径内ホース | 3 / 4 " |
ホースの長さ | 100ft。 |
長さ | 27 " |
最大圧力定格 | 1000のプサイ |
最大温度範囲(F) | 250度F |
含まれておりません | ホース |
リールインレット | 3/4 "(F)NPT |
シールタイプ | アフラス |
スイベル素材 | ニッケルメッキ鋼 |
タイプ | ヘビーデューティ |
幅(Width) | 23.75 " |
船の重量(kg) | 31.3 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 7323999080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。