これらの Cookie により、当社の Web サイトが機能します。これには、ログイン/サインアップやアカウント データ、ブラウザ情報、画像とビデオ、ショッピング カートの利用状況などの個人情報のログが含まれます。
さらに、当社は最適化 Cookie を使用して、当社 Web サイトの新機能やデザインをテストします。収集された情報は、当社のウェブサイトと顧客エクスペリエンスの向上に役立ちます。
広告運用
これらの Cookie は、当社の広告のパフォーマンスと関連性を理解し、他の Web サイトやソーシャル メディア上でパーソナライズされた広告を提供し、認識されているサードパーティのアフィリエイト Web サイトから当社のサイトにいつアクセスしたかを追跡するために使用されます。当社がお客様に表示した広告に基づいて購入を行いました。
,Reelcraft's low-pressure, PVC nylon braid hose for air or water applications. Be sure the working pressure required does not exceed the rating listed in the chart; the maximum pressure rating listed in the chart is at 70 °F.,