REED Instruments K4030-NIST デジタル ストロボ スコープは、動きを止めたり、回転する物体の速度を非接触で測定したりするのに最適です。 可動ギア、ポンプ、遠心分離機、ファン、モーター、その他の回転機器の速度 (10 ~ 10500 RPM の範囲) を測定します。 このデジタル ストロボスコープには、電球、ピストル グリップ ハンドル、電源コードが付属しています。
特徴:
- REED Instruments K4030-NIST デジタル ストロボ スコープは回転物体に向けられており、ストロボのフラッシュ レートは物体の速度 (RPM) と同期します。
- 点滅速度をすばやく 5 倍または分割するためのプッシュ ボタンを備えた XNUMX 桁の LED ディスプレイを備えています。
- 5 ~ 30 分のデューティ サイクル (RPM に応じて) を持つこのデジタル ストロボスコープには、ワークスペース内でユニットを移動するためのピストル グリップ ハンドルが付いており、固定して使用する場合は三脚に取り付けることができます。
- ビーム角 6500 度のキセノン ランプ (80 度 K) と、4 ~ 60 マイクロ秒のフラッシュで 1000 ジュールのフラッシュ エネルギーを備えています。
- この K4030-NIST デジタル ストロボスコープは、110VAC、50 / 60 Hz の電源に対応します。
- RS232 シリアル インターフェイスを備え、互換性のある USB ケーブルと SW-U7-WIN ソフトウェアを使用して Windows XP / Vista / 801 コンピュータに接続できます。
互換性のあるアクセサリ:
基準と承認:
よくある質問:
Q. この REED Instruments K4030-NIST デジタル ストロボスコープの動作条件は何ですか?
A. REED Instruments K4030-NIST デジタル ストロボスコープは、温度範囲 32 ~ 122 °F (0 ~ 50 ℃)、湿度範囲 10 ~ 80% で動作します。 -4~140°F (-20~60℃)の範囲の温度で保管できます。
Q. この REED Instruments K4030-NIST デジタル ストロボスコープの応答時間はどれくらいですか?
A. REED Instruments K4030-NIST デジタル ストロボスコープの応答時間は 1 秒未満です。
Q. この REED Instruments K4030-NIST デジタル ストロボスコープには内部メモリが付いていますか?
A. REED Instruments K4030-NIST デジタル ストロボスコープには、10 データ ポイントの内部メモリが搭載されています。