入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間計 |
周りの派遣社員。 範囲 | -4から140 F |
ベゼル面(インチ) | 2.00 x 1.10 |
ベゼルフェースタイプ | 長方形の |
ベゼルから背面までの長さ(インチ) | 1.5 |
深さ | 1.5 " |
タイプを表示します。 | LCD |
ディスプレイユニット | 時間とXNUMX分のXNUMX |
経過時間 | 9999999.9 |
はめあい | 1.97×.98 |
Hz | 50/60 |
入力タイプ | ドライ接点スイッチ |
長さ | 1.65 " |
材料 | ABS / PCブレンド |
取付方法 | クリップ |
NEMA評価 | 4、4X、12 |
桁数 | 8 |
タイプのリセット | リモート |
温度。 範囲 | -4から140 F |
端子タイプ | ターミナルブロック |
時間範囲(時間) | 0〜9999999.9 |
タイマー範囲 | 9999999.9 |
タイプ | 電子、LCD |
電圧 | ドライコンタクト |
幅(Width) | 1.76 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 9029108000 |
原産国 | MY |
プロダクト | モデル | NEMA評価 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
6320-1000-0000 | 4、4X、12 | 3-30 VDC | ¥12,335 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。