アイテム価格 | 大型ディスプレイ |
正確さ | 視聴者の38%が |
コネクタ タイプ | ネジ端子 |
深さ | 2.25 " |
ディスプレイ | 4 "高LED |
数字を表示する | 6 |
表示スパン | 999999 |
励起 | 24VDC |
入力範囲 | プログラム対応 |
インタフェース | RS485 / RS232 |
取り付け | ブラケット |
NEMA評価 | NEMA 4X / IP65 |
必要な電力 | 50〜250VAC / 22〜250VDC |
リレー | 1 |
真のRMS | いいえ |
タイプ | タイマー |
船の重量(kg) | 6.6 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 84.58 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8531200040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。