定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RED HEAD WW-3454 ウェッジアンカー、304 ステンレススチール、3/4 X 5-1/2 インチサイズ、10 個入り | AA7FVP 15X120

RED HEAD WW-3454 ウェッジアンカー、304 ステンレススチール、3/4 X 5-1/2 インチサイズ、10 個パック

在庫あり
アイテム:AA7FVP モデル:WW-3454相互参照:15X120

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥74,162 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ウェッジアンカー
アンカー径3 / 4 "
アンカーの長さ5.5 "
アンカー素材ステンレス鋼
コンクリートへの埋め込み3-1 / 4」
終了ステンレス鋼
グレード304
材料304ステンレススチール
最大作業の厚さ1.5
最小埋め込み3.25 "
ねじの長さ50 1/2
番手3 / 4-10
タイプ完全にスレッド
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド)13720
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド)13720

発送情報:

船の重量(kg) 3.34
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)21.59
船幅(cm)12.07
HSコード7318152091
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RED HEAD WW-3454 ウェッジアンカー、304 ステンレススチール、3/4 X 5-1/2 インチサイズ、10 個パック
¥74,162 /パック