入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドロップインアンカー |
アンカー径 | 1 / 2 " |
アンカーの長さ | 1 5 / 8 " |
アンカー素材 | ステンレス鋼 |
ボルト径 | で3 / 8 |
ドリルビットサイズ | で1 / 2 |
ドライブツール | 3A498 |
ドロップインアンカータイプ | 非フランジ |
ファスナー仕上げ | シンプルスタイル |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 303 |
材料 | ステンレス鋼 |
最小穴の深さ | 1 5 / 8 in |
ねじ山の深さ | 1 / 2 " |
番手 | 3 / 8」-16 |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 3,160 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 3,800 |
船の重量(kg) | 1.49 |
原産国 | ベトナム |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。