アイテム価格 | ドロップインアンカー |
アンカー径 | 1 / 2 " |
アンカーの長さ | 3 / 4 " |
アンカー素材 | 鋼 |
ボルト径 | 3 / 8 " |
ドリルビットサイズ | 1 / 2 " |
ドライブツール | 3A498 |
ドロップインアンカータイプ | フランジ |
終了 | 亜鉛めっき |
長さ | 3 / 4 " |
材料 | 亜鉛メッキ鋼 |
最小穴の深さ | 3 / 4 " |
ねじ山の深さ | 3 / 8 " |
番手 | 3 / 8-16 |
タイプ | フランジ |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 3160 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 3800 |
船の重量(kg) | 1.46 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | VN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。