アイテム価格 | ドロップインアンカー |
アンカー径 | 1" |
アンカーの長さ | 2-1 / 2」 |
アンカー素材 | 鋼 |
ボルト径 | 5 / 8 " |
ドリルビットサイズ | 7 / 8 " |
ドライブツール | 3A498 |
ドロップインアンカータイプ | フランジ |
終了 | 亜鉛めっき |
長さ | 2.5 " |
材料 | 亜鉛メッキ鋼 |
最小穴の深さ | 2-1 / 2」 |
ねじ山の深さ | 1" |
番手 | 5 / 8-11 |
タイプ | フランジ |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 7440 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 8640 |
船の重量(kg) | 3.87 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | VN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。