アイテム価格 | ドロップインアンカー |
アンカー径 | 3 / 8 " |
アンカーの長さ | 1" |
アンカー素材 | 鋼 |
ボルト径 | で1 / 4 |
ドリルビットサイズ | で3 / 8 |
ドライブツール | 3A497 |
ドロップインアンカータイプ | 非フランジ |
ファスナー仕上げ | 亜鉛めっき |
終了 | 亜鉛めっき |
材料 | 鋼 |
最小穴の深さ | で1 |
ねじ山の深さ | 3 / 8 " |
番手 | 1 / 4」-20 |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 1,080 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 2,360 |
船の重量(kg) | 1.13 |
原産国 | 台湾 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。