アイテム価格 | スリーブアンカー |
アンカー径 | 3 / 8 " |
アンカーの長さ | 4" |
ヘッドスタイル | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
材料 | 炭素鋼 |
最大作業の厚さ | 2.5 " |
最小埋め込み | 1.5 " |
番手 | 5 / 16-18 |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 3040 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 3100 |
船の重量(kg) | 2.48 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 7318152095 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。