定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RED HATEF8320G202ソレノイドバルブ3/2/1インチNC4 / 120V SS | AD110HKT 7ELC4

RED HAT EF8320G202 ソレノイドバルブ 3/2 1/4 インチ NC 120/110V SS

在庫あり
アイテム:AD7HKT モデル:EF8320G202相互参照:4ELC6

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥68,720 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item
ボディ材質ステンレス鋼
センターラインパイプセンターサイズ2.75 "
体積係数0.12
コイルエンクロージャー防爆性と防水性
コイル絶縁クラスF
電気的接続1/2 "コンジットw / 18"リード
Hz50/60
最大流体温度200度F
メディア空気/不活性ガス、軽油、水
最小動作圧力差0のプサイ
NEMA評価3、3S、4、4X、6、6P、7、9
オリフィス径3 / 32 "
全体の高さ3.75 "
全体の長さ(Overall Length)3"
全幅2"
パイプサイズ1 / 4 "
シール材NBR
バルブ構成ノーマルクローズ
バルブデザイン3ウェイ/ 2ポジション
電圧110 / 120 VAC
出力10.1

発送情報:

船の重量(kg) 0.78
船高(cm)12.19
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)9.91
HSコード8481809005
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデル最大流体温度ボディ材質センターラインパイプセンターサイズメディア最小動作圧力差NEMA評価オリフィス径全体の高さ価格
RED HAT EF8314G30124 / DCDDソレノイドバルブ3ウェイ1/4インチユニバーサル24v | AB7ZPU 24W624 EF8314G30124 / DCDD140度Fステンレス鋼2"空気/不活性ガス0のプサイ3、3S、4、4X、6、6P、7、91 / 16 "3 13 / 16 "¥91,882
RED HAT EF8320G20024 / DCDDソレノイドバルブ3/2/1インチユニバーサル4v | AB24ZPX 7W24 EF8320G20024 / DCDD150度Fステンレス鋼1-13 / 16」空気/不活性ガス、軽油、水0のプサイ3、3S、4、4X、6、6P、7、93 / 32 "3 11 / 16 "¥72,796
RED HAT 8320G001120 / 60 110 / 50DAソレノイドバルブ3/2/1インチユニバーサルSs | AB8ZPZ 7W24 8320G001120/60 110/50DA180度Fステンレス鋼1-5 / 16」空気/不活性ガス、軽油、水0のプサイ1、2、3、3S、4、4X1 / 16 "3.25 "¥29,728
RED HAT 8320G04524 / 60DAソレノイドバルブ3/2/1インチNc8v Ss | AB24ZQD 7W24 8320G04524 / 60DA180度Fステンレス鋼1-5 / 16」空気/不活性ガス、軽油、水0のプサイ1、2、3、3S、4、4X1 / 16 "3.25 "¥32,884
RED HAT 8320G202120 / 60 110 / 50DAソレノイドバルブ3/2/1インチNc4 / 120v Ss | AB110ZQH 7W24 8320G202120/60 110/50DA200度Fステンレス鋼1-13 / 16」空気/不活性ガス、軽油、水0のプサイ1、2、3、3S、4、4X3 / 32 "3 11 / 16 "¥47,976
RED HAT WSNF8327B10224 / DCDソレノイドバルブ3/2/1インチユニバーサル4v | AB24ZRL 7W24 WSNF8327B10224 / DCD125度Fステンレス鋼2.5 "空気/不活性ガス、軽油、水0のプサイ-1 / 4 "5.437 "¥277,956
RED HAT EF8342G701120 / 60DAシングルソレノイドバルブ4/2 / 3in 8 / 120v | AB110ZRN 7W24 EF8342G701120 / 60DA160度Fステンレス鋼2.5 "空気/不活性ガス、軽油、水0のプサイ3、3S、4、4X、6、6P、7、93 / 16 "4.437 "¥232,392

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RED HAT EF8320G202 ソレノイドバルブ 3/2 1/4 インチ NC 120/110V SS
¥68,720 /単価