入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 蒸気電磁弁 |
周りの派遣社員。 範囲 | 125度F |
ボディ材質 | 真鍮 |
センターラインパイプセンターサイズ | 3.625 " |
体積係数 | 1.2 |
コイルエンクロージャー | 水密ジャンクションボックスなし |
コイル絶縁クラス | H |
電気的接続 | 1/2 "コンジットw / 18"リード |
Hz | 50/60 |
最大流体温度蒸気 | 353度F |
最小動作圧力差 | 1のプサイ |
NEMA評価 | 1、2、3、3S、4、4X |
オリフィス径 | 3 / 8 " |
全体の高さ | 4 11 / 64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2 9 / 32 " |
全幅 | 1 11 / 16 " |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2ウェイ/ 2ポジション |
電圧 | 120 / 110 VAC |
出力 | 6.1 |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | MX |
モデル | 全幅 | センターラインパイプセンターサイズ | 体積係数 | パイプサイズ | 出力 | コイル絶縁クラス | 最小動作圧力差 | オリフィス径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8222G047 | 1 61 / 64 " | 4-1 / 64」 | 3.6 | 1 / 2 " | 10.1 | H | 2のプサイ | 1 / 2 " | ¥80,701 | |
8222G049 | 1 61 / 64 " | 4-1 / 64」 | 4.6 | 3 / 4 " | 10.1 | H | 2のプサイ | 1 / 2 " | ¥90,661 | |
8222G074 | 1 11 / 16 " | 3.625 " | 2.5 | 3 / 8 " | 6.1 | H | 1のプサイ | 3 / 8 " | ¥62,883 | |
8222G066 | 1 11 / 16 " | 3.625 " | 2.5 | 1 / 2 " | 6.1 | F | 1のプサイ | 3 / 8 " | ¥60,262 | |
8222G076 | 1 11 / 16 " | 3.625 " | 2.5 | 1 / 2 " | 6.1 | H | 1のプサイ | 3 / 8 " | ¥72,388 | |
8222G094 | 2 16 / 64 " | 3-9 / 32」 | 4 | 1 / 2 " | 10.1 | F | 0のプサイ | 5 / 8 " | ¥78,083 | |
8222G005 | 1 61 / 64 " | 4-1 / 64」 | 4.6 | 3 / 4 " | 10.1 | H | 5のプサイ | 1 / 2 " | ¥98,478 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。