RAZOR-BACK 75212GR 肥料フック ストレート ハンドル 長さ 60 インチのハンドル
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
アイテム価格 | 肥料フック |
ハンドルの長さ | 60 " |
ハンドル材料 | 木材 |
ハンドルタイプ | ストレート |
ヘッド素材 | 鋼 |
タインの長さ | 10 " |
タインの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 63.25 " |
タイン素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 1.68 |
船高(cm) | 23.62 |
船の長さ(cm) | 162.05 |
船幅(cm) | 22.1 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。