RAZOR-BACK 40176GR 儀式用シャベル 14ga D ハンドル 28 インチの長さのハンドル
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
アイテム価格 | 儀式用シャベル |
ブレードの長さ | 9.5 " |
ブレード材質 | クロモ仕上げスチール |
ブレードタイプ | ラウンドポイント |
ブレード幅 | 6" |
ゲージ | 14 |
ハンドルの色 | 木材 |
ハンドルの長さ | 28 " |
ハンドル材料 | 木材 |
ハンドルタイプ | Dハンドル |
船の重量(kg) | 2.95 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 111.76 |
船幅(cm) | 24.64 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。