RAYTECH 7631734 超音波洗浄器 7 ガロン アナログ ディスプレイ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超音波洗浄器 |
ディスプレイ | アナログ |
マックス。 温度 | 176度C |
全体の深さ | 10.75 " |
全体の高さ | 14 " |
全幅 | 38.5 " |
タンク容量 | 7ガロン。 |
タンク奥行き | 8" |
タンクの高さ | 6-1 / 4」 |
タンク材質 | ステンレス鋼 |
タンク幅 | 35-3 / 4」 |
タイマー | 有り |
タイマー範囲 | 1〜20分 |
タイプ | 超音波方式 |
船の重量(kg) | 35.1 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 112.27 |
船幅(cm) | 41.91 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。