入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガススプリング |
調整可能な抵抗 | はい |
圧縮された長さ | 2.4 " |
シリンダー径 | 0.47 " |
拡張長さ | 3.15 " |
継手ねじサイズ | M6 |
継手タイプ | なし |
固定抵抗 | いいえ |
強 | 29ポンド |
ロッキング | いいえ |
材料 | ブラックオキサイド |
ロッド径 | 0.24 " |
ストローク | 0.75 " |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 1.27 |
原産国 | SE |
プロダクト | モデル | 圧縮された長さ | シリンダー径 | 拡張長さ | 強 | ロッド径 | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R12-007-BK | 1.93 " | 0.47 " | 2.21 " | 13〜112ポンド | 0.24 " | 0.28 " | ¥21,143 | ||
R12-007-BL | 1.93 " | 0.47 " | 2.21 " | 56ポンド | 0.24 " | 0.28 " | ¥21,143 | ||
R12-007-GR | 1.93 " | 0.47 " | 2.21 " | 29ポンド | 0.24 " | 0.28 " | ¥20,300 | ||
R12-007-RE | 1.93 " | 0.47 " | 2.21 " | 85ポンド | 0.24 " | 0.28 " | ¥21,143 | ||
R12-007-イェ | 1.93 " | 0.47 " | 2.21 " | 112ポンド | 0.24 " | 0.28 " | ¥21,143 | ||
R12-010-BK | 2.05 " | 0.47 " | 2.44 " | 13〜112ポンド | 0.24 " | 0.39 " | ¥21,747 | ||
R12-010-BL | 2.05 " | 0.47 " | 2.44 " | 56ポンド | 0.24 " | 0.39 " | ¥21,747 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。