RAYMOND 4000-40 デスクムーバー 600 ポンド奥行き16インチ、幅40インチ。
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デスクムーバー |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | 硬質ゴム |
負荷容量 | 600ポンド |
高さを下げた | 6" |
材料 | 鋼管、鉄鋳造 |
全体の深さ | 22.75 " |
全幅 | 40 " |
プラットフォームの深さ | 16 " |
プラットフォームの幅 | 40 " |
上げられた高さ | 11-1 / 4」 |
船の重量(kg) | 21.6 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
モデル | キャスター径 | 負荷容量 | 材料 | 全体の深さ | 全幅 | プラットフォームの深さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2.5 " | 600ポンド | 鋼管、鉄鋳造 | 22.5 " | 32 " | 16 " | 32 " | ¥109,250 | |
2000-40 | 2.5 " | 600ポンド | 鋼管、鉄鋳造 | 22.5 " | 40 " | 16 " | 40 " | ¥112,387 | |
2000-46 | 2.5 " | 600ポンド | 鋼管、鉄鋳造 | 22.5 " | 46 " | 16 " | 46 " | ¥110,389 | |
2300 | 3" | 600ポンド | 鋼管、鉄鋳造 | 22.5 " | 32 " | 16 " | 32 " | ¥106,454 | |
2300-40 | 3" | 600ポンド | 鋼管、鉄鋳造 | 22.5 " | 40 " | 16 " | 40 " | ¥115,287 | |
2300-46 | 3" | 600ポンド | 鋼管、鉄鋳造 | 22.5 " | 46 " | 16 " | 46 " | ¥112,049 | |
3500 | 3.5 " | 600ポンド | 鋼管、鉄鋳造 | 22.75 " | 32 " | 16 " | 32 " | ¥122,897 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。