RAYMOND 3848 汎用パネルトラック 直径 6 インチ
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
アイテム価格 | 汎用パネルトラック |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
キャスターホイール径 | 6" |
キャスターホイール素材 | フェノール |
キャスターホイールタイプ | (4)スイベル |
キャスターホイール幅 | 2" |
キャスター幅 | 2" |
色 | レッド |
デッキの長さ | 36 " |
デッキ材 | 鋼 |
デッキ幅 | 27.5 " |
終了 | 滑り止めポリビニール |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドル付き | いいえ |
負荷容量 | 2400ポンド |
キャスターの数 | 4 |
全体の高さ | 45 " |
全体の長さ(Overall Length) | 38.5 " |
全幅 | 27.5 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 49.95 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。