RAYMOND 3500-46 デスクムーバー 600 ポンド奥行き16インチ、幅46インチ。
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
アイテム価格 | デスクムーバー |
キャスター径 | 3.5 " |
キャスター素材 | 硬質ゴム |
負荷容量 | 600ポンド |
高さを下げた | 5-1 / 2」 |
材料 | 鋼管、鉄鋳造 |
全体の深さ | 22.75 " |
全幅 | 46 " |
プラットフォームの深さ | 16 " |
プラットフォームの幅 | 46 " |
上げられた高さ | 10-3 / 4」 |
UPC | 855737004377 |
船の重量(kg) | 22.68 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
モデル | キャスター径 | 負荷容量 | 材料 | 全体の深さ | 全幅 | プラットフォームの深さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2.5 " | 600ポンド | 鋼管、鉄鋳造 | 22.5 " | 32 " | 16 " | 32 " | ¥109,760 | |
2000-40 | 2.5 " | 600ポンド | 鋼管、鉄鋳造 | 22.5 " | 40 " | 16 " | 40 " | ¥111,299 | |
2000-46 | 2.5 " | 600ポンド | 鋼管、鉄鋳造 | 22.5 " | 46 " | 16 " | 46 " | ¥107,786 | |
2300 | 3" | 600ポンド | 鋼管、鉄鋳造 | 22.5 " | 32 " | 16 " | 32 " | ¥105,472 | |
2300-40 | 3" | 600ポンド | 鋼管、鉄鋳造 | 22.5 " | 40 " | 16 " | 40 " | ¥114,097 | |
2300-46 | 3" | 600ポンド | 鋼管、鉄鋳造 | 22.5 " | 46 " | 16 " | 46 " | ¥112,323 | |
3500 | 3.5 " | 600ポンド | 鋼管、鉄鋳造 | 22.75 " | 32 " | 16 " | 32 " | ¥123,747 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。