入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クランクケースヒーター |
はめあい | 最大5HPおよび40 "円周のユニット |
長さ | 48 " |
でオンになります | 50度F |
タイプ | 自動調整クランクケースヒーター |
電圧 | 208から277 VACへ |
電圧(AC) | 208/277 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 23.11 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8516808000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CCH-1C | 120 VAC | 120 | ¥23,621 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。