入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 径違いティー |
ボディ材質 | 可鍛鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 2 "x 1/2" x 2 " |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 0.93 |
船高(cm) | 10.49 |
船の長さ(cm) | 10.49 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7307199090 |
モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
0810051409 | 2 "x 3/4" x 2 " | ¥7,943 | |
0810051227 | 2 "×1" X 2 " | ¥8,009 | |
0810051011 | 2 "×1-1/4"×1-1/4 " | ¥7,922 | |
0810049619 | 2 "×2"×1 / 2 " | ¥6,674 | |
0810049411 | 2 "×2"×3 / 4 " | ¥6,672 | |
0810049205 | 2 "×2" X 1 " | ¥6,664 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。